Dermi Pro kesztyű Orange/Black M R

Cikkszám: AP30O8RM
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
Cikkszám AP30O8RM
EAN / GTIN 5036108277834
Gyártó száma AP30O8RM

Leírás

Leírás:

Ez a nitril hab, teljesen mártott kesztyű magas szintű kényelmet és fogásbiztonságot nyújt viselőjének. A rugalmas, kötött mandzsetta tökéletes illeszkedést, a nitril bevonat kiváló folyadékszigetelést és tapadást biztosít, még olajos környezetben is.

Jellemző:

  • Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • Könnyű és kényelmes
  • Kötési sűrűség 13
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz