SG Cut B18 Eco nitril kesztyű ( 12 pár) Blue/Black M R

Cikkszám: AP18B8RM
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
Cikkszám AP18B8RM
EAN / GTIN 5036146017508
Gyártó száma AP18B8RM

Leírás

Leírás:

PET-palackból kesztyűt koncepció a jobb fenntarthatóság érdekében. Az újrahasznosított, PET fonal nedvességkezelő tulajdonságokkal rendelkezik, így a kezek szárazon és kényelmesen tarthatók. Érintőképernyő kompatibilis mutató- és hüvelykujj. Az egyedi kötésszerkezetnek köszönhetően a kisujj lejjebb kerül, ami a kényelem javítása mellett kényelmes viseletet biztosít. ,Nagyon alacsony szendioxid kibocsátás más fonalak, például nejlon, poliészter és pamut gyártásához képest. TDM C vágásbiztos szint. A mikrohabos nitril bevonat 360 fokos légáteresztő képességet biztosít. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra tartósság érdekében. ,

Jellemző:

  • C szintű vágásbiztosság
  • Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
  • 21%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
  • 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • A festék nedvesedését károsító anyagokra tesztelve (LABS - Megfelelőség)
  • Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz
  • Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
  • Csökkentett víz- és energiafelhasználás a gyártás során
  • Értékesítési egység: 12 páras csomag
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • ANSI vágásbiztosság A3 szint
  • Kötési sűrűség 15
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • CE Foodsafe

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Alapanyag:

Anyag: Újrahasznosított PET poliészter; HPPE; Üvegszál; Nylon; Gumírozott; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz