Leírás:
PET-palackból kesztyűt koncepció a jobb fenntarthatóság érdekében. Az újrahasznosított, PET fonal nedvességkezelő tulajdonságokkal rendelkezik, így a kezek szárazon és kényelmesen tarthatók. Érintőképernyő kompatibilis mutató- és hüvelykujj. Az egyedi kötésszerkezetnek köszönhetően a kisujj lejjebb kerül, ami a kényelem javítása mellett kényelmes viseletet biztosít. ,Nagyon alacsony szendioxid kibocsátás más fonalak, például nejlon, poliészter és pamut gyártásához képest. TDM C vágásbiztos szint. A mikrohabos nitril bevonat 360 fokos légáteresztő képességet biztosít. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra tartósság érdekében. ,
Jellemző:
- C szintű vágásbiztosság
- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 21%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- A festék nedvesedését károsító anyagokra tesztelve (LABS - Megfelelőség)
- Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
- Csökkentett víz- és energiafelhasználás a gyártás során
- Értékesítési egység: 12 páras csomag
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- ANSI vágásbiztosság A3 szint
- Kötési sűrűség 15
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
- CE Foodsafe
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
Alapanyag:
Anyag: Újrahasznosított PET poliészter; HPPE; Üvegszál; Nylon; Gumírozott; Üvegszál;