SG Cut B18 Eco nitril kesztyű ( 12 pár) Green/Black XXL R

Cikkszám: AP15E8RXXL
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
Cikkszám AP15E8RXXL
EAN / GTIN 5036146017478
Gyártó száma AP15E8RXXL

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk a fenntartható PET palackból kesztyűt koncepciót. Az újrahasznosított PET fonal nedvességelvezető tulajdonságokkal rendelkezik a végső kényelem érdekében. Egyedülálló kötésszerkezet, a kisujj leengedésével, kényelmes illeszkedést biztosít. Más fonalakhoz képest nagyon alacsony szénlábnyom-értékkel rendelkezik, emellett TDM B vágásbiztos szintű, így rendkívül védő és környezettudatos választás. Emellett a mikrohabos nitril bevonat 360 fokos légáteresztő képességet biztosít, az érintőképernyővel kompatibilis mutató- és hüvelykujj pedig növeli a termelékenységet. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra tartósság érdekében.

Jellemző:

  • Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
  • 34%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
  • 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
  • A festék nedvesedését károsító anyagokra tesztelve (LABS - Megfelelőség)
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz
  • Csökkentett víz- és energiafelhasználás a gyártás során
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Értékesítési egység: 12 páras csomag
  • Kötési sűrűség 18
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • CE Foodsafe

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Alapanyag:

Anyag: Újrahasznosított PET poliészter; HPPE; Üvegszál; Nylon; Gumírozott; PoliészterÜvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz