Leírás:
Bemutatjuk a fenntartható PET palackból kesztyűt koncepciót. Az újrahasznosított PET fonal nedvességelvezető tulajdonságokkal rendelkezik a végső kényelem érdekében. Egyedülálló kötésszerkezet, a kisujj leengedésével, kényelmes illeszkedést biztosít. Más fonalakhoz képest nagyon alacsony szénlábnyom-értékkel rendelkezik, emellett TDM B vágásbiztos szintű, így rendkívül védő és környezettudatos választás. Emellett a mikrohabos nitril bevonat 360 fokos légáteresztő képességet biztosít, az érintőképernyővel kompatibilis mutató- és hüvelykujj pedig növeli a termelékenységet. Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra tartósság érdekében.
Jellemző:
- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 34%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
- A festék nedvesedését károsító anyagokra tesztelve (LABS - Megfelelőség)
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz
- Csökkentett víz- és energiafelhasználás a gyártás során
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Értékesítési egység: 12 páras csomag
- Kötési sűrűség 18
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
- CE Foodsafe
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Alapanyag:
Anyag: Újrahasznosított PET poliészter; HPPE; Üvegszál; Nylon; Gumírozott; PoliészterÜvegszál;