Leírás:
15 gauge fenntartható bambuszszövetből és nejlonból készül. Rendkívül kényelmes, kiváló légáteresztő képességgel. A bambusz természetes módon antibakteriális, hipoallergén és ellenáll az UV-fénynek. A puha nitrilhab bevonatú tenyér kivételes tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. Számos iparágban tökéletes választás.
Jellemző:
- Fenntartható bambusz bélés felhasználásával készült
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- 100% latexmentes
- Kötési sűrűség 15
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Alapanyag:
Anyag: Bambusz; Nylon; Gumírozott; Poliészter;