NPR15 Nitril hab bambusz kesztyű - 12-es csomag Black M R

Cikkszám: AP10K8RM
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
Cikkszám AP10K8RM
EAN / GTIN 5036146015337
Gyártó száma AP10K8RM

Leírás

Leírás:

15 gauge fenntartható bambuszszövetből és nejlonból készül. Rendkívül kényelmes, kiváló légáteresztő képességgel. A bambusz természetes módon antibakteriális, hipoallergén és ellenáll az UV-fénynek. A puha nitrilhab bevonatú tenyér kivételes tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt. Számos iparágban tökéletes választás.

Jellemző:

  • Fenntartható bambusz bélés felhasználásával készült
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
  • 100% latexmentes
  • Kötési sűrűség 15
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Alapanyag:

Anyag: Bambusz; Nylon; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz