Thermo Pro Ultra Orange/Black XL R

Cikkszám: AP02O8RXL
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
Festék Orange/Schwarz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AP02O8RXL
EAN / GTIN 5036108278060
Gyártó száma AP02O8RXL

Leírás

Leírás:

Innovatív technológiákkal tervezett kesztyű, mely tökéletesen lepergeti a vizet és olajokat. Erre a kesztyűre kerülő folyadék lepereg, megvédve az alatta lévő felületet. Dupla bélése meleget és lélegzést nyújt a kéznek. A homokos tenyér kivitel jobb fogást biztosít.

Jellemző:

  • Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
  • Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
  • Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott; Akril;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz