Leírás:
Innovatív technológiákkal tervezett kesztyű, mely tökéletesen lepergeti a vizet és olajokat. Erre a kesztyűre kerülő folyadék lepereg, megvédve az alatta lévő felületet. Dupla bélése meleget és lélegzést nyújt a kéznek. A homokos tenyér kivitel jobb fogást biztosít.
Jellemző:
- Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
- Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott; Akril;