Leírás:
Dupla latex bevonattal rendelkezik mely kiváló fogásbiztonságot és védelmet nyújt víz vagy folyadékok behatolása ellen. Szigetelt bélése véd a hidegtől és melegen tartja a kezet. Ergonómiailag úgy tervezték, hogy optimalizálja a kényelmet, fokozza a kézügyességet és magas szintű kopás- és szakadásállóságot biztosítson.
Jellemző:
- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Hideg körülményekre tervezve
- Kötési sűrűség 13
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- CE minősítés
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Puha akril; Poliészter; Gumírozott;