Thermo Pro kesztyű Blue/Black L R

Cikkszám: AP01B8RL
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
Cikkszám AP01B8RL
EAN / GTIN 5036108277933
Gyártó száma AP01B8RL

Leírás

Leírás:

Dupla latex bevonattal rendelkezik mely kiváló fogásbiztonságot és védelmet nyújt víz vagy folyadékok behatolása ellen. Szigetelt bélése véd a hidegtől és melegen tartja a kezet. Ergonómiailag úgy tervezték, hogy optimalizálja a kényelmet, fokozza a kézügyességet és magas szintű kopás- és szakadásállóságot biztosítson.

Jellemző:

  • Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
  • Hideg körülményekre tervezve
  • Kötési sűrűség 13
  • Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Puha akril; Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz