Csavarhúzó ISORYL Phillips PH0

Cikkszám: AP.0X75
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AP.0X75
EAN / GTIN 3148510088006
Gyártó száma AP.0X75
L-szám L60130 5553

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 20.5
  • d1 x L1 [mm]: 4 x 75
  • L [mm]: 155
  • L2 [mm]: 80
  • Phillips [szám]: PH0
  • [g]: 33

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz