Cipők profiknak O2 ANUK XB 48/49

Cikkszám: ANUK XB 48/49
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
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ANUK XB 48/49
EAN / GTIN 4044348683026
Gyártó száma ANUK XB 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI HRO HI
  • Puha, könnyen ápolható sima bőr
  • Alacsony hőmérsékleten is rugalmas talp kb. -25 °C-ig
  • Záródó patent
  • Oldalsó cipzár
  • Hurok húzható
  • Középső fűző
  • Szőtt báránybőr bélés
  • Valódi bőr talpbetét
  • Cserélhető ERGO-SOFT ESD komfort talpbetét
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • SECURA VARIO® sarokpárnázás
  • Perbunan Alpine ESD talpbetét.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz