Csavarhúzó PROTWIST SLS - PH1 X 100

Cikkszám: ANP1X100SLS
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ANP1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028168
Gyártó száma ANP1X100SLS
L-szám L60130 9303

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés préselt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.

Jellemző:

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Phillips [szám]: PH1
  • [g]: 115

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz