Csavarhúzó szikramentes Phillips PH0

Cikkszám: ANP0X50SR
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ANP0X50SR
EAN / GTIN 3148518696203
Gyártó száma ANP0X50SR
L-szám L60130 7364

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.

Jellemző:

  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Phillips [szám]: PH0
  • [g]: 35

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz