Csavarhúzó PROTWIST SLS - PZ3 x 150

Cikkszám: AND3X150SLS
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AND3X150SLS
EAN / GTIN 3662424028212
Gyártó száma AND3X150SLS
L-szám L60130 9340

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés préselt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.

Jellemző:

  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 8.0 x 150
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • Pozidriv [sz.]: PZ3
  • [g]: 235

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz