Csavarhúzó PROTWIST SLS - 6.5X150

Cikkszám: AN6.5X150SLS
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AN6.5X150SLS
EAN / GTIN 3662424028137
Gyártó száma AN6.5X150SLS
L-szám L60130 9336

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális biztonsági eszköz, amely a magasban végzett munka során nagyobb munkakomfortot biztosít a forgatási lehetőséggel ellátott, gyűrött acélkábel segítségével.
  • Hengeres penge az alacsonyan fekvő csavarokhoz való hozzáféréshez
  • Pengéje szilícium-szénacélból készült: robusztus és nagyon ellenálló a hajlítással szemben
  • Ergonomikus, kétanyagú markolat, ütés-, kopás- és vegyszerálló
  • Matt krómozott penge, fekete edzett hegy.

Jellemző:

  • A [mm]: 6.5
  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6.5 x 150
  • E [mm]: 1.2
  • E x l [mm]: 1.2 x 6.5
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • [g]: 170

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz