Megfordítható penge Rtorx Plus IPR27-31

Cikkszám: AMZ.XRP27-30
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AMZ.XRP27-30
EAN / GTIN 3148518228640
Gyártó száma AMZ.XRP27-30
L-szám L60130 10639

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Cserélhető Derékszög penge 1/4″
  • Hosszúság: 175 mm
  • A penge hossza a markolaton kívül: 125 mm
  • Krómozva

Jellemző:

  • A [mm]: 175
  • Tartalom: IPR TT+ 27-30
  • [g]: 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz