Alumínium mini szorító AM

Cikkszám: AM4
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám AM4
    EAN / GTIN 4008158001449
    Gyártó száma AM4
    L-szám L80030 357

    Leírás

    Leírás:

    • Ideál modellezők és hobbisták számára
    • Alacsony súlya mindössze 55 g

    Jellemző:

    • Rezsi: 34 mm
    • Anyag / felület:
      • Alumínium templomok
      • Acél orsó, horganyzott
      • Alumínium nyomólemez
    • Wingspan: 47 mm

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Barkácsolás
    • Bútor- és asztalosipari munkálatok
    • Gyors és kíméletes rögzítés

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
      • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz