Analitikai mérleg Max 82 g

Cikkszám: ALJ 200-5DA
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ALJ 200-5DA
EAN / GTIN 4045761242944
Gyártó száma ALJ 200-5DA

Leírás

Leírás:

  • CAL beállítási program: a pontosság beállításához, külső mérőtömegek felár ellenében, lásd mérőtömegek
  • Rövid ülepedési idő: Stabil mérési értékek kb. 4 s (modellek [d] = 0,1 mg) (modellek [d] = 0,01 / 0,1 mg) laboratóriumi körülmények között
  • Ergonómiailag optimalizált kezelőpanel: bal- és jobbkezeseknek
  • Nagy üveg huzatvédő: 3 tolóajtóval a minta kényelmes eléréséhez
  • Kompakt méretek, előnyös helyszűke esetén
  • Porvédő tartozék
  • ALJ-A03: Ionizátor az elektrosztatikus töltés semlegesítésére, az analitikai mérlegbe történő állandó beépítéshez. Különösen kényelmes kezelés, mivel nincs szükség külön egységre. Az ionizációs fúvó bekapcsolásához egyszerűen nyomjon meg egy gombot. Alkalmas a sorozat minden modelljéhez, lásd a tartozékokat
  • CAL beállítási program a pontosság beállításához, külső tesztsúlyok felár ellenében, lásd tesztsúlyok
  • Rövid ülepedési idő: stabil mérési értékek kb. 6 , 10 s alatt
  • Mérés tűréshatárral (ellenőrző mérés): felső/alsó határérték bevitele. Vizuális és akusztikus jelzés segíti az adagolást, adagolást és válogatást
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Belső memória a teljes receptek számára a receptkomponensek nevével és célértékével. Kijelzővel támogatott felhasználói útmutatás
  • Ergonómiailag optimalizált kezelőpanel bal- és jobbkezeseknek egyaránt
  • Nagyméretű üveg huzatvédő 3 tolóajtóval a mérendő termék kényelmes eléréséhez
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Háttérvilágítású grafikus LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, ⌀ 80 mm
  • Teljes méretek (huzatvédővel együtt) B×T×H 210×340×330 mm
  • Mérőkamra B×T×H 160×170×225 mm
  • Nettó súly kb. 7 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C