Alumínium lépcsőkocsi

Cikkszám: AK1328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája lépcsőjáró molnárkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AK1328
EAN / GTIN 4017976013282
Gyártó száma AK1328
L-szám L90080 951

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Alumíniumcsőből készült alumínium vödörrel, praktikus hegesztett konstrukció. Biztonsági fogantyúk. 2 db légrugós kerékkel, műanyag felnikkel, keréks csapágyazású kerékagyakkal és 2 db ötkarú kerékcsillaggal, egyenként 5 db 125 mm Ø TPE kerékkel, golyós csapágyazású kerékagyakkal. U-csavarok a tetején és keresztmerevítők áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Szélesség (mm): 480
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85