Erő-elmozdulás kiértékelő szoftver

Cikkszám: AFH FD
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
Termék fajtája Szoftver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AFH FD
EAN / GTIN 4045761122536
Gyártó száma AFH FD

Leírás

Leírás:

  • Adatátviteli szoftver erő-elmozdulás mérésekhez
  • A program egyidejűleg lekérdezi egy erőmérő, pl. SAUTER FH, és egy hosszmérő, pl. SAUTER LB vagy SAUTER LD mérési adatait
  • A két műszer mérési adatait a szoftver folyamatosan továbbítja a számítógépre, szinkronizálja, és grafikonként, valamint a Microsoft Excel®-ben történő egyszerű feldolgozáshoz szabad adatformátumban adja ki
  • Az AFH FD vagy LD szoftver kompatibilis a SAUTER FC, FH, FL sorozat minden készülékével
  • Ezeket a mérőműszereket általában SAUTER mérőállványokkal együtt használják, különösen a SAUTER és , sorozatúakkal. Azonban mechanikus vizsgálógépekkel is használhatók
  • További értékelési funkciók: - A vizsgált tárgy kiterjedése- Húzó- és nyomóerő- Terhelésvizsgálat- A rögzített adatok archiválása
  • Szállítási terjedelem SAUTER AFH FD vagy AFH LD: - AFH FD vagy LD szoftver DVD-n- Használati utasítás- RS-232 interfész kábel FH-hoz (FH-A01)- RS-232 interfész kábel FL-hez (FL-A04)- USB interfész kábel FL-hez (FL-A01)- RS-232 interfész kábel LB-hez (LB-A01)
  • Kompatibilis a következő operációs rendszerekkel: Microsoft Windows 10
  • Megrendelési példa egy teljes tesztrendszerre:- FH 5K. (digitális erőmérő)- LB 300-2. (digitális hosszmérő)- AFH FD (erő-elmozdulás szoftver)- TVM 5000N230N.* (tesztállvány)- LB-A02* (LB rögzítése a tesztállványra)- 2× AFH 12 (RS-232/USB adapter)- AC 04* (rögzítő tesztobjektum)- 963-163* (kalibráló erő)- 961-150* (kalibráló hossz)* nem kötelező az AFH FD szoftver működéséhez