Araflame Silver overál Red 50 R

Cikkszám: AF73RER50
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
Cikkszám AF73RER50
EAN / GTIN 5036108280155
Gyártó száma AF73RER50

Leírás

Leírás:

Ez a szuper könnyű overál kiemelkedő lángálló tulajdonságokkal rendelkezik. Az Araflame alapanyag puha, lélegző és kiváló szakítószilárdságú. Ideális különböző szegmensekben, beleértve olaj-, gáz- és petrolkémia ipar. Az overál háromszoros varrásokkal, biztonságos tárolózsebekkel és gumírozott derékkal rendelkezik.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Két hátsózseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Ujjzseb
  • CE-CAT III
  • Kétutas elülső tartós sárgaréz zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Alapanyag:

Shell szövet: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál
Héj összetétele: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz