Leírás:
Ez a szuper könnyű overál kiemelkedő lángálló tulajdonságokkal rendelkezik. Az Araflame alapanyag puha, lélegző és kiváló szakítószilárdságú. Ideális különböző szegmensekben, beleértve olaj-, gáz- és petrolkémia ipar. Az overál háromszoros varrásokkal, biztonságos tárolózsebekkel és gumírozott derékkal rendelkezik.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Tárolást segítő rádió hurok
- Ujjzseb
- CE-CAT III
- Kétutas elülső tartós sárgaréz zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
Alapanyag:
Shell szövet: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál
Héj összetétele: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;