Araflame Gold overál Orange 50 R

Cikkszám: AF53ORR50
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
Cikkszám AF53ORR50
EAN / GTIN 5036108258079
Gyártó száma AF53ORR50

Leírás

Leírás:

Szuperkönnyű lángálló overál modell. Az Araflame alapanyag puha, lélegző és kiváló kopásállósággal és szakítószilárdsággal rendelkezik. Ideális megoldás az olajipar, gázipar és energiaipar részére. Háromszoros varrással, biztonsági zsebekkel és gumírozott derékkialakítással készül.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Ujjzseb
  • Két hátsózseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE-CAT III
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Alapanyag:

Shell szövet: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál
Héj összetétele: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál
Héj súlya gm: 150
Héj súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz