MICRO-TECH® Kézi csavarhúzó 2 pengévelTorx® T6

Cikkszám: AEX.6X35
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
Cikkszám AEX.6X35
EAN / GTIN 3148510049601
Gyártó száma AEX.6X35
L-szám L60130 3728

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Penge krómozott, hegye fényezett

Jellemző:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [sz.]: T6
  • Szín: Indigó
  • Szám: T x 6
  • [g]: 13.3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz