MICRO-TECH® Kézi csavarhúzó 2 pengévelTorx® T10

Cikkszám: AEX.10X75
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
Cikkszám AEX.10X75
EAN / GTIN 3148510049854
Gyártó száma AEX.10X75
L-szám L60130 4880

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Penge krómozott, hegye fényezett

Jellemző:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 3.0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Torx [sz.]: T10
  • Szín: Padlizsán
  • szám: T x 10
  • [g]: 32.6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz