• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Bit tartó meghajtó Derékszög foglalat 4 mm

Cikkszám: AEM.M
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Energiaellátás Vezetékes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AEM.M
EAN / GTIN 3148510049328
Gyártó száma AEM.M
L-szám L60130 9235
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 0 sorozatú bitek befogadására
  • Pengék csiszolva

Jellemző:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49.6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz