0 sorozatú bitek, bit tartó, 26 db-os készlet.

Cikkszám: AEM.J2
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
    Cikkszám AEM.J2
    EAN / GTIN 3148515003585
    Gyártó száma AEM.J2
    L-szám L60130 2620

    Leírás

    Leírás:

    • Fogja a 0 sorozatú Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhegyeket - 4 mm-es meghajtás
    • Kialakítás: pengéje csiszolt

    Jellemző:

    • H [mm]: 31
    • W [mm]: 130
    • L [mm]: 205
    • [g]: 340

    Tartalom:

    • Bittartó: AEM.M
    • Bitsorozat ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
    • Bitsorozat EP.0: PH00 - PH0
    • Bitsorozat EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
    • Bitsorozat ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
    • Bits EX.0 sorozat: T6 - T7 - T8 - T10
    • Adapter a foglalatokhoz: ECR.0
    • Szegecsek 1/4″ R sorozat: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 5,5 - 7 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz