0 sorozatú bitek, bit tartó, 16 db-os készlet.

Cikkszám: AEM.J1
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
    Cikkszám AEM.J1
    EAN / GTIN 3148515003561
    Gyártó száma AEM.J1
    L-szám L60130 4364

    Leírás

    Leírás:

    • Fogja a 0 sorozatú Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhegyeket - 4 mm-es meghajtás
    • Kialakítás: pengéje csiszolt

    Jellemző:

    • H [mm]: 32
    • W [mm]: 109
    • L [mm]: 183
    • [g]: 237

    Tartalom:

    • Bittartó MICRO-TECH®: AEM.M
    • Bitt-sorozat ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
    • Bitt-sorozat EP.0: PH00 - PH0
    • Bits sorozat ED.0: PZ00 - PZ0
    • Bits sorozat EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
    • Bits sorozat ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz