MICRO-TECH® Kézi csavarhúzó 2 pengévelPhillips® PH00

Cikkszám: AEFP.00X35
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
Energiaellátás Vezetékes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AEFP.00X35
EAN / GTIN 3148510049205
Gyártó száma AEFP.00X35
L-szám L60130 3133

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: AEFP penge krómozott, hegye csiszolt
  • AEFD penge csiszolt
  • AEFD penge csiszolt

Jellemző:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Phillips [szám]: PH.00
  • Pozidriv [szám]: -
  • Szín: lila
  • Szám: PH.00
  • [g]: 12.5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz