Antisztatikus kézi csavarhúzó 3x75mm

Cikkszám: AEF.3X75
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
    Cikkszám AEF.3X75
    EAN / GTIN 3148510048949
    Gyártó száma AEF.3X75
    L-szám L60130 4322

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Forgatható fejjel
    • pengével krómozott, hegye csiszolva

    Jellemző:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 3.0 x 75
    • L [mm]: 168
    • Szín: rózsaszín
    • [g]: 21.2

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz