Antisztatikus kézi csavarhúzó 2x35mm

Cikkszám: AEF.2X35
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AEF.2X35
EAN / GTIN 3148510048864
Gyártó száma AEF.2X35
L-szám L60130 6529

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Forgatható fejjel
  • pengével krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Szín:
    • Sz: Indigo
    • [g]: 13.5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz