Antisztatikus kézi csavarhúzó 2,5x35mm

Cikkszám: AEF.2.5X35
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
Cikkszám AEF.2.5X35
EAN / GTIN 3148510048901
Gyártó száma AEF.2.5X35
L-szám L60130 7056

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Forgatható fejjel
  • pengével krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Szín: Kék
  • [g]: 13.3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz