Antisztatikus kézi csavarhúzó 1x35mm

Cikkszám: AEF.1X35
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
    Cikkszám AEF.1X35
    EAN / GTIN 3148519103625
    Gyártó száma AEF.1X35
    L-szám L60130 7106

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Forgatható fejjel
    • pengével krómozott, hegye csiszolva

    Jellemző:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 1.0 x 35
    • L [mm]: 117
    • Szín: piros
    • [g]: 11.5

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz