SAUTER AE 05 terminál

Cikkszám: AE 05
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AE 05
EAN / GTIN 4045761247697
Gyártó száma AE 05

Leírás

Leírás:

Kötél- és menetfeszítő bilincs, szorítószélesség 2,5 mm, 500 N, M6, (1 db)
Nyílásszélesség (a pofák belsejében): Max. 2,5 mm, 500 N-ig tartó szakítóvizsgálatokhoz, M6-os menet; Túlterhelési biztonság: a [Max] 150 %-a; Könnyű szerszám nélküli kezelés, a próbadarab egyszerűen a csavar köré tekerhető és a szorítócsavarral rögzíthető; Szállítási terjedelem: 1 db;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz