• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

SAUTER AE 01 terminál

Cikkszám: AE 01
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AE 01
EAN / GTIN 4045761247659
Gyártó száma AE 01
L-szám L40250 3480
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Standard kis szorító, szorítószélesség 7 mm, 500 N, M6, (1 db)
Nyitási szélesség (a pofák belsejében): Max. 7 mm, 500 N-ig terjedő szakítópróbákhoz, M6-os menet; Túlterhelési biztonság: a [Max] 150 %-a; Könnyű szerszám nélküli kezelés. A pofák nyitása és zárása a tetején található forgatógombbal történik; A pofanyitás előre beállítása a csatlakoztatott csavarok segítségével. Előfeszítés beépített rugókkal; Szállítási terjedelem: 1 db;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz