Analitikai mérleg Max 82 g; d=0,0001 g

Cikkszám: ACS 80-4
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ACS 80-4
EAN / GTIN 4045761235687
Gyártó száma ACS 80-4
L-szám L40250 722

Leírás

Leírás:

  • ACS ABS-N: felépítésében megegyezik az ACJ-vel: ,: ABJ-NM: felépítésében megegyezik az ACJ-vel, de RS-232 és USB adatcsatlakozóval, amely alapfelszereltségként van beépítve
  • Adagolási segédkészülék
  • Kényelmes receptúra/dokumentáció: kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a készítmény összetevői automatikusan meg vannak számozva és számmal/tömegértékkel nyomtatva
  • Automatikus adatkimenet a számítógépre/nyomtatóra: a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvbe nyomtatva
  • Porvédő a szállítás része
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és számmal/tömeggel együtt ki vannak nyomtatva
  • Automatikus adatkiadás a PC/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kiírásra kerül
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 14 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, műanyag, rozsdamentes acél, ⌀ 91 mm
  • Teljes méretek (huzatvédővel együtt) B×T×H 174×162×227 mm
  • Mérőkamra B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettó súly kb. 7 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C