Analitikai mérleg KERN ACS 100-4

Cikkszám: ACS 100-4
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ACS 100-4
EAN / GTIN 4045761235694
Gyártó száma ACS 100-4
L-szám L40250 2466

Leírás

Leírás:

  • A legkelendőbb analitikai mérlegek között, kiváló minőségű egycellás mérőrendszerrel, hitelesítő tanúsítvánnyal is [M]
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és számmal/tömeggel együtt ki vannak nyomtatva
  • Automatikus adatkiadás a PC/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kiírásra kerül
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 14 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, műanyag, rozsdamentes acél, ⌀ 91 mm
  • Teljes méretek (huzatvédővel együtt) B×T×H 174×162×227 mm
  • Mérőkamra B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettó súly kb. 6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C