Analitikai mérleg Max 320 g

Cikkszám: ACJ 300-4M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ACJ 300-4M
EAN / GTIN 4045761235663
Gyártó száma ACJ 300-4M

Leírás

Leírás:

  • ABJ-NM: Belső automatikus beállítás: ≥ 2 °C hőmérsékletváltozásra és 4 óránként idővezérelt, garantálja a nagy pontosságot és függetleníti a helytől
  • ABS-N: CAL beállítási program: a pontosság beállításához, külső mérlegek felár ellenében, lásd mérlegek
  • ACS ABS-N: felépítésében azonos az ACJ-vel: ,: ABJ-NM: felépítésében azonos, de alapfelszereltségként RS-232 és USB adatcsatlakozóval
  • Adagolási segédlet
  • Kényelmes receptúra/dokumentáció: kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a képlet összetevői automatikusan megszámozódnak és kinyomtathatók számmal/tömegértékkel
  • Automatikus adatkimenet a számítógépre/nyomtatóra: a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kinyomtatva
  • Az ABJ-NM rendelkezik OIML tanúsítvánnyal
  • A szállítás tartalmazza a porvédő borítást
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Kényelmes fogalmazás/dokumentálás kombinált tara/nyomtatási funkcióval. Ezenkívül a recept keverési összetevői automatikusan meg vannak számozva, és számmal/tömeggel együtt ki vannak nyomtatva
  • Automatikus adatkiadás a PC/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kiírásra kerül
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 14 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, műanyag, rozsdamentes acél, ⌀ 91 mm
  • Teljes méretek (huzatvédővel együtt) B×T×H 174×162×227 mm
  • Mérőkamra B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettó súly kb. 7 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C