Nitrosafe Essential Multipack Green S R

Cikkszám: AB810GNRS
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
Cikkszám AB810GNRS
EAN / GTIN 5036146018925
Gyártó száma AB810GNRS

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a kiváló tapadást és védelmet a vegyszerálló kesztyűvel, amelynek texturált mintázata nedves vagy olajos körülmények között is fokozza a tapadást. Ez a kesztyű a további kényelem érdekében pamutbélelt, és alkalmas a vegyiparban, az olajiparban és az élelmiszeriparban való használatra. Ez a kesztyű a zászlóshajó A810 kesztyű egyszerűsített változata, egyedi csomagolás nélkül, így gazdaságosabb választás. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
  • Texturált tenyér
  • 0.40mm vastag
  • 320mm hosszú
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril; Pamut;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz