Leírás:
Tapasztalja meg a kiváló tapadást és védelmet a vegyszerálló kesztyűvel, amelynek texturált mintázata nedves vagy olajos körülmények között is fokozza a tapadást. Ez a kesztyű a további kényelem érdekében pamutbélelt, és alkalmas a vegyiparban, az olajiparban és az élelmiszeriparban való használatra. Ez a kesztyű a zászlóshajó A810 kesztyű egyszerűsített változata, egyedi csomagolás nélkül, így gazdaságosabb választás. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
Jellemző:
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- Texturált tenyér
- 0.40mm vastag
- 320mm hosszú
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Alapanyag:
Anyag: Nitril; Pamut;