Leírás:
C szintű vágásbiztos kesztyűnk tökéletes védelmet nyújt a vágások és éles tárgyak ellen. A varrás nélküli bélés további kényelmet és kézügyességet biztosít, míg az EN407 1.szintű kontakthő elleni védelem rövid távú védelmet nyújt akár 100°C-os hőmérséklet ellen is. Ez a kesztyű a zászlóshajó A622 kesztyűnk egyszerűsített változata, csökkentett csomagolással és egyszínű márkajelzéssel, így gazdaságosabb választás Önnek. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
Jellemző:
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Gumírozott; Üvegszál; Poliészter; Üvegszál;