Cut C13 PU Essential Multipack ( 12 pár) Grey L R

Cikkszám: AB622G7RL
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
Cikkszám AB622G7RL
EAN / GTIN 5036146018802
Gyártó száma AB622G7RL

Leírás

Leírás:

C szintű vágásbiztos kesztyűnk tökéletes védelmet nyújt a vágások és éles tárgyak ellen. A varrás nélküli bélés további kényelmet és kézügyességet biztosít, míg az EN407 1.szintű kontakthő elleni védelem rövid távú védelmet nyújt akár 100°C-os hőmérséklet ellen is. Ez a kesztyű a zászlóshajó A622 kesztyűnk egyszerűsített változata, csökkentett csomagolással és egyszínű márkajelzéssel, így gazdaságosabb választás Önnek. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • C szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Gumírozott; Üvegszál; Poliészter; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz