DermiFlex Plus Essential Multipack (12 pár) Grey/Black XL R

Cikkszám: AB351G8RXL
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
Cikkszám AB351G8RXL
EAN / GTIN 5036146019274
Gyártó száma AB351G8RXL

Leírás

Leírás:

Fokozza a tapadást és védje a tenyerét a pöttyözött tenyérrel ellátott kesztyűvel. Ideális száraz környezetben történő precíz munkavégzéshez, légáteresztő, varrás nélküli belső béléssel. Ez a kesztyű a zászlóshajó A351-es kesztyűnk egyszerűsített változata, csökkentett csomagolással és egyszínű márkajelzéssel, így gazdaságosabb választás. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Nitril pöttyös tenyér a jobb fogás érdekében
  • Nitril homokos bevonat
  • Kötési sűrűség 15
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz