DermiFlex Plus Essential Multipack (12 pár) Grey/Black XL R

Cikkszám: AB350G8RXL
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
Cikkszám AB350G8RXL
EAN / GTIN 5036146018789
Gyártó száma AB350G8RXL

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a maximális kényelmet és védelmet a szuperkönnyű, 15 gauge nylon béléses kesztyűvel. Ez a kesztyű a zászlóshajó A350 kesztyűnk egyszerűsített változata, csökkentett csomagolással és egyszínű márkajelzéssel, így gazdaságosabb választás Önnek. A puha nitrilhabos tenyérrel ellátott kesztyű kivételes tapadást és védelmet biztosít a vízzel, olajjal és zsírral szemben, még meleg és nedves körülmények között is. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

Jellemző:

  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Nitril homokos bevonat
  • Kötési sűrűség 15
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz