Leírás:
Tapasztalja meg a maximális kényelmet és védelmet a szuperkönnyű, 15 gauge nylon béléses kesztyűvel. Ez a kesztyű a zászlóshajó A350 kesztyűnk egyszerűsített változata, csökkentett csomagolással és egyszínű márkajelzéssel, így gazdaságosabb választás Önnek. A puha nitrilhabos tenyérrel ellátott kesztyű kivételes tapadást és védelmet biztosít a vízzel, olajjal és zsírral szemben, még meleg és nedves körülmények között is. A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
Jellemző:
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Nitril homokos bevonat
- Kötési sűrűség 15
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Alapanyag:
Anyag: Nylon; Elasztán; Gumírozott; Poliészter;