PU tenyérmártott kesztyű (288 pár) Black S R

Cikkszám: AB129K8RS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 7

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AB129K8RS
EAN / GTIN 15036108892560
Gyártó száma AB129K8RS

Leírás

Leírás:

A PU tenyérmártott kesztyű a legjobb választás a maximális kézügyességet és légáteresztő képességet igénylő bonyolult feladatokhoz. A legkelendőbb A120 kesztyűnk mintájára készült AB129 kesztyűnket 288 párból álló kartondobozokban értékesítjük a maximális érték érdekében. A 13-as gauge bélés tökéletes illeszkedést biztosít, míg a nyitott hátsó kialakítás fokozott légáteresztő képességet biztosít, így kezei egész nap frissek és komfortosak maradnak. A PU tenyérmártással ellátott kesztyű kivételes tapadást és védelmet nyújt az olajjal és zsírral szemben.

Jellemző:

  • 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • A129 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz