Leírás:
A PU tenyérmártott kesztyű a legjobb választás a maximális kézügyességet és légáteresztő képességet igénylő bonyolult feladatokhoz. A legkelendőbb A120 kesztyűnk mintájára készült AB129 kesztyűnket 288 párból álló kartondobozokban értékesítjük a maximális érték érdekében. A 13-as gauge bélés tökéletes illeszkedést biztosít, míg a nyitott hátsó kialakítás fokozott légáteresztő képességet biztosít, így kezei egész nap frissek és komfortosak maradnak. A PU tenyérmártással ellátott kesztyű kivételes tapadást és védelmet nyújt az olajjal és zsírral szemben.
Jellemző:
- 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Élelmiszerrel érintkezhet
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- A129 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban
- Új modell
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;