String Knit kötött kesztyű (288 pár) White L R

Cikkszám: AB030WHRL
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
Cikkszám AB030WHRL
EAN / GTIN 5036108892515
Gyártó száma AB030WHRL

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a kényelem és a sokoldalúság tökéletes keverékét a 7-gauge zsinórral kötött, polipamut kötött kesztyűvel. Ez a kesztyű ideális ellenőrzési munkákhoz vagy bélésként másik kesztyű alá. 3 méretben kapható a tökéletes illeszkedés érdekében. A 288 párból álló kartondobozokban értékesített termékekkel a minőség feláldozása nélkül élvezheti a nagy tételű vásárlás előnyeit.

Jellemző:

  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
  • Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
  • Könnyű és kényelmes
  • A030 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Pamut; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz